Motion
09-K1618/L
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07637046
N° MFR09-K1618/L
Prix18.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07637046
N° MFR09-K1618/L
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
Prix18.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    31 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4421
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314207952
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314207952

Aperçu

Description du fabricant
GANT 09-K1618-L , GTEK KEV, TOUCHSCRN
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement