Spécifications
Dimensions
- Poids0.337 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010
- Couleur du cadreVert fluo/Noir
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Style de lentilleNon visé
- Numéro CUP du fabricant00076308724467
- TypeLunettes
- CUP_NON00076308724467
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.Le protège-sourcils aide à protéger vos yeux de la sueur et des débris, les plaquettes et les oreillettes douces au toucher améliorent le confort, la conception enveloppante profilée offre une protection oculaire étendue et une vue dégagée, les lentilles antibuée et résistantes aux égratignures aident à garder la vision claire, la conception légère et durable pour le confort et la tenue durable, les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les chocs légers à modérés, les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV, répond aux exigences des normes ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 et AS/NZS 1337, comprend un sac de rangement pratique et une longe pour aider à prévenir les dommages et les pertes, les lentilles transparentes aident à offrir une excellente visibilité et peuvent être utilisées à l’intérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.