Motion
2558-22
M12™ FUEL™ 1/2 po Trousse de batterie à cliquet 2
N° D’ARTICLE MI07642923
N° MFR2558-22
Prix386.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ FUEL™ 1/2 po Trousse de batterie à cliquet 2
N° D’ARTICLE MI07642923
N° MFR2558-22

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix386.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    12.5 po

Détails

  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2558-22 M12 CARBURANT CLIQUET 1/2" 2 NATTE
  • Performance de cliquet pneumatique avec couple maximal de 60ft-lbs
  • La conception de tête à profil bas permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux espaces restreints
  • Fournit 175 tr/min pour une productivité accrue
  • La technologie de pointe FUEL™ , un mécanisme renforcé et un boîtier de fourche en acier moulé offrent une plus grande durabilité pour l'utilisateur professionnel
  • Offrant le premier cliquet sans balais de l’industrie, le moteur sans balais POWERSTATE s’accompagne d’une durée de vie jusqu’à 2x plus longue
  • L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE prévient les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
  • REDLITHIUM™ les batteries offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
  • Gâchette métallique à vitesse variable pour un contrôle ultime de l’outil
  • Le surmoulage en caoutchouc de première qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation
  • Le voyant DEL illumine la zone de travail tandis que la jauge de carburant intégrée affiche le temps de fonctionnement restant
  • Solution ergonomique et compacte à 12.5 po et 3.1 lb avec batterie (batterie non incluse)
  • Fait partie du système M12 , avec plus de 80+ outils