Motion
48126090

ANSELL
48126090

Accessoires pour gants Edge® - G ou taille 8.5 , poignet en tricot élastique, calibre 15 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07643668
N° MFR48126090
Prix1.66 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
48126090

Accessoires pour gants Edge® - G ou taille 8.5 , poignet en tricot élastique, calibre 15 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07643668
N° MFR48126090
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
Prix1.66 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 8.5
  • Longueur  
    215-270 mm
  • Taille
    L ou taille 9

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Application
    Manipulation générale
  • Conception enduite
    Manteau à motif de palmier
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot élastique
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    4121
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et équipementier automobile, électronique, gaz et pétrole, machinerie et équipement, services publics et transport
  • Jauge de tricot
    15
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    818706
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490067155
  • Matériel
    Polyuerthane
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • CUP_NON
    20076490067155

Aperçu

Description du fabricant
48126090 BORD 48126 NA/MX TAILLE 9, 0
  • Le gant noir montre moins de saleté, les gants sont jetés moins rapidement
  • Structure sans coutures; assure le confort et encourage la sécurité et l’utilisation des gants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté