Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- ApplicationManipulation générale
- Conception enduiteManteau à motif de palmier
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot élastique
- Type de serviceService léger
- EN3884121
- Motif de priseSandy
- Type de mainPaire spécifique à la main
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et équipementier automobile, électronique, gaz et pétrole, machinerie et équipement, services publics et transport
- Jauge de tricot15
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant816800
- Numéro CUP du fabricant20076490456072
- MatérielCaoutchouc nitrile
- Normes respectéesEN/ANSI/ASTM
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- CUP_NON20076490456072
Aperçu
- Très léger et confortable
- Niveau élevé de dextérité et de flexibilité
- Bon niveau de résistance à l’abrasion et à l’huile
- Le gant foncé montre la contamination de la saleté moins rapidement