Spécifications
Dimensions
- S’adapte à la largeur de la fourche13 po
- Espacement des dents du chariot élévateur13 po
- Longueur totale36.1250 po, 917.57 mm
- Hauteur utilisable15 po
- Longueur utilisable40 po
Détails
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant691215130356
- Nombre de fourches2
- TypePoutre de levage de chariot élévateur
- CUP_NON691215130356
- Capacité de poids10000 lb
Aperçu
- Une poutre de levage de chariot élévateur à fourche est un atout idéal pour manœuvrer et transférer des objets lourds.
- Le crochet situé au centre entre deux poches de fourche permet à l’utilisateur de se fixer à l’appareil en toute sécurité et de le transporter à l’endroit désiré.
- Des crochets sont également fixés à l’extérieur de l’appareil pour une expérience de levage plus sûre.
- La construction en acier robuste avec une finition brillante permet une haute visibilité de près et de loin