Motion
7100112435  SF401AF VERRE DE SÉCURITÉ ANTIBUÉE TRANSPARENT

3M
7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG

Lunettes de protection Securefit avec monture noire et lentilles transparentes antibuée
N° D’ARTICLE MI07648687
N° MFR7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG
Prix7.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG

Lunettes de protection Securefit avec monture noire et lentilles transparentes antibuée
N° D’ARTICLE MI07648687
N° MFR7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universel en oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée; verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Branches en caoutchouc
  • Lentille dioptrique
    0
  • ECCN
    EAR99
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Code d’harmonisation
    9004900000
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF401AF
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371665026
  • Type de pièce sonore
    Coussin nasal souple réglable
  • Série
    SecureFit(TM)
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1-2010
  • Style de branches
    SécuriserFit
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371662117
  • Protection UV
    99.99 % UVA/UVB

Aperçu

Description du fabricant
VERRE DE SÉCURITÉ TRANSPARENT 7100112435 SF401AF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.La conception innovante des branches du modèle 3M comprend des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s’ajuster automatiquement à la taille de la tête de l’utilisateur; Les branches courbées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, au lieu des tempes, obtenir un ajustement confortable même lors de mouvements rapides de la tête; Motion - inspiré, passepoil profilé en gras, couleurs modernes, Choisissez parmi les modèles anti-rayures, antibuée/anti-rayures ou revêtement antibuée protecteur Scotchgard 3M™ en option, Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm ; Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1