Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon9 pi
- Diamètre30 po
- Profondeur globale32 po
- Hauteur totale33 po
- Largeur totale9 po
- Poids31 lb
Détails
- Intensité2.5 A
- Matériau de la lameAcier équilibré
- Pays d’origineChine
- Type de lecteurEntraînement direct
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant657888140313
- Débit d’air maximal5500 pcm
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- Vitesse3
- Normes respectéesETL
- CUP_NON657888140313
- Tension120 V
Aperçu
- Construction robuste tout en métal
- Direction réglable
- Moteurs ouverts; ne convient pas aux environnements humides ou poussiéreux
- Garantie limitée d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation