Motion
WC2S100
Colliers de serrage en acier inoxydable de 2,5 cm, deux pièces, pince fendue, tailles de po
N° D’ARTICLE MI07653861
N° MFRWC2S100
Prix61.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de serrage en acier inoxydable de 2,5 cm, deux pièces, pince fendue, tailles de po
N° D’ARTICLE MI07653861
N° MFRWC2S100
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
Prix61.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786032721

Aperçu

Description du fabricant
WC2S100