Motion
70-319G  1-1/8 X 8 CISEAUX

Gearwrench
70-319G 1-1/8 X 8 CHISEL

8 po OAL x 1-1/8 po Largeur de lame Ciseau à froid Buse de 1-1/8 po, 7/8 po en stock, manche en acier allié
N° D’ARTICLE MI07654139
N° MFR70-319G 1-1/8 X 8 CHISEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
70-319G 1-1/8 X 8 CHISEL

8 po OAL x 1-1/8 po Largeur de lame Ciseau à froid Buse de 1-1/8 po, 7/8 po en stock, manche en acier allié
N° D’ARTICLE MI07654139
N° MFR70-319G 1-1/8 X 8 CHISEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Taille du stock
    7/8 po
  • Taille de la buse
    1-1/8 po

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
70-319G 1-1/8 X 8 CISEAUX