Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau25 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.600 po
- Hauteur totale14.000 po
- Longueur totale12.250 po
- Largeur totale5.666 po
- Poids22 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 25 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Type de loquetLoquet silencieux
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567008873
- Température maximale150 °F
- Type de montageMontage latéral
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
- Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
- Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
- Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
- Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable