Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon200 pi
- Poids68 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonEnrouleur nu (sans cordon)
- Courant25 A
- Mot-clé de descriptionEnrouleur nu (sans cordon)
- Mécanisme d’entraînementMoteur
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567006398
- Nombre de conducteurs3
- SérieL30000
- Tension600 V
Aperçu
- Les enrouleurs de rangement et les enrouleurs de cordon d’alimentation sous tension de la série 30000 sont fabriqués en acier de gros calibre et sont assemblés avec des fixations autobloquantes antivibrations pour assurer l’intégrité de l’assemblage.
- Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
- Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.