Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon75 pi
- Poids72 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonSortie double
- Type de cordonSEOOW
- Courant20 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de sortie double avec DDFT
- DDFTOui
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567018179
- Nombre de conducteurs3
- SérieL30000
- Tension125 V
Aperçu
- Conception compacte - Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes de la série 80000 .
- Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien.
- Boîtier électrique entièrement en acier - Offre un couvercle de protection plus solide et plus durable des composants électriques.
- Homologué UL - Tous les modèles homologués UL à partir de 10 - 20 A