Motion
7232 BGAM

SKF
7232 BGAM

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 290 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07659053
N° MFR7232 BGAM
Prix6,170.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7232 BGAM

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 290 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07659053
N° MFR7232 BGAM
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
Prix6,170.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    29.851 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULES DE CONTACT ANGULAIRES DE 7232 BGAM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572290736
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316572290736

Aperçu

Description du fabricant
BOULES DE CONTACT ANGULAIRES DE 7232 BGAM