Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur5.9 po
- Poids5.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.63 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau12000 cd
- Sortie lumineuse complète375 lm (haut), 175 lm (méd), 80 lm
- Terminer le temps d’exécution2.5 h (élevé), 4.75 h (moyen), 9.5 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 375 lumens et de 219 mètres (élevé) • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 9.5 heures • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Plus petite taille qui s’adapte confortablement dans l’étui • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau • La batterie au lithium-ion maintient une charge pour des durées de fonctionnement plus longues • Modes élevé/moyen/bas/sonde
- ComprendBatterie rechargeable, chargeur 120V/100V c.a./12V c.c. PiggyBack
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926743533
- Sortie lumineuse maximale375 lm
- Durée d’exécution maximale9.5 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926743533
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 375 lumens et faisceau de 219 mètres (élevé)
- Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 9.5 heures
- Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
- La taille plus petite s’adapte confortablement dans l’étui
- Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
- La batterie au lithium-ion maintient une charge pour des temps de fonctionnement plus longs
- Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique