Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids1.73 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNA4822
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant605790269639
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale90.3 kN
- Capacité de charge statique radiale230 kN
- SérieARN
- CUP_NON605790269639