Motion
43822
Distributeur automatique de savon moussant antimicrobien sans contact Pacific Blue Ultra , sans colorant ni parfum - forme liquide, 1200 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI07663262
N° MFR43822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur automatique de savon moussant antimicrobien sans contact Pacific Blue Ultra , sans colorant ni parfum - forme liquide, 1200 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI07663262
N° MFR43822
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1200 ml
  • Poids
    8.625 lb

Détails

  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3401.30.5000
  • Numéro CUP du fabricant
    036500308629

Aperçu

Description du fabricant
43822 SAVON PBU MOUSSE AUTO AM FF 1200ML/3
  • Doux : pH équilibré pour être doux pour la peau.
  • Sans danger pour la peau : Infusé de revitalisants hydratants, ce qui le rend sûr à utiliser tous les jours.
  • Sûr pour les aliments : Option E2 enregistrée pour une utilisation dans les aires de transformation des aliments et de services alimentaires.
  • Les bouteilles sont recyclables à 100 % et contiennent 25 % de contenu post-consommation.
  • Aide à éliminer les bactéries et autres germes infectieux et aide à prévenir la contamination croisée
  • 99 % du produit est vidé avant qu’un remplacement ne soit nécessaire avec les bouteilles.
  • Produit biosourcé certifié USDA