Motion
S6030S-SS
Pince à tuyau pour service standard Beta - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1-1/2 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07668205
N° MFRS6030S-SS
Prix55.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tuyau pour service standard Beta - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1-1/2 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07668205
N° MFRS6030S-SS
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
Prix55.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU STANDARD S6030S-SS BÊTA DE 1-1/2 PO