Motion
CP7300RC
Perceuse à air de 1/4 po (6.5 mm), réversible, mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.31 HP / 230 W, couple de calage 1.9 pi-lbf / 2.6 Nm - 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07669390
N° MFRCP7300RC
Prix233.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air de 1/4 po (6.5 mm), réversible, mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.31 HP / 230 W, couple de calage 1.9 pi-lbf / 2.6 Nm - 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07669390
N° MFRCP7300RC
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
Prix233.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.3 pcm
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.31 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451777425
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451777425

Aperçu

Description du fabricant
MINI-PERCEUSE RÉVERSIBLE CP7300RC 1/4
  • Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
  • Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
  • Grande gâchette à taquet et soupape progressive permettant un meilleur contrôle pour commencer les trous
  • Boîte d’engrenages basse vitesse
  • Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
  • Levier inversé sur le dessus pour un accès plus facile
  • échappement de la poignée permettant à l’air de circuler loin de l’opérateur
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
  • - métal à clé
  • Excellent pour le perçage, l’affûtage, l’alésage et le sciage de trous
  • Confort élevé
  • Ergonomie
  • Excellent contrôle de la vitesse
  • Haute résistance aux calages
  • Excellente manipulation
  • Convivial pour les opérateurs
  • Grande durabilité
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté