Spécifications
Dimensions
- Longueur totale14 po
- Plage de longueur globale12" - 17.9"
Détails
- Capacité0.313 po, 5/16 po
- Type de coupeStandard
- Matériau de la poignéePoignée coussinée
- Style de têteStandard
- Numéro CUP du fabricant037103322456
- Code PSC5110
- StyleConfort à bride
- TypeCoupe-boulon
Aperçu
- Coupe-boulon à double action de 14 po à coupe centrale PowerPivot de 101 po
- La technologie PowerPivot s’avère une puissance de coupe supérieure
- Action de coupe à double composé
- Lames à induction durcies au centre, conçues avec précision
- Traitement thermique pour une résistance à l’usure et une longue durée de vie de coupe
- Poignées tubulaires en acier pour une résistance et un support de coupe ultimes
- Réglage du type de vis pour l’écartement et l’alignement de la lame
- Coupe les matériaux jusqu’à la dureté Brinell 455 ou Rockwell C48
- N’utilisez JAMAIS de coupe-câbles H.K. Porter sur des circuits, des fils ou des câbles sous tension!