Motion
0190MCP

H K Porter
0190MCP

24 po OAL, capacité de 7/16 po, coupe-boulons standard
N° D’ARTICLE MI07673283
N° MFR0190MCP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

H K Porter
0190MCP

24 po OAL, capacité de 7/16 po, coupe-boulons standard
N° D’ARTICLE MI07673283
N° MFR0190MCP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Plage de longueur globale
    24 po et plus

Détails

  • Capacité
    7/16 po
  • Matériau de la poignée
    Poignée coussinée
  • Numéro CUP du fabricant
    037103322470
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Coupe-boulon

Aperçu

Description du fabricant
0190MCP 24 PO DOUBLE COMPOSÉ
  • Coupe-boulon à double action de 24 po à coupe centrale PowerPivot de 101 po
  • La technologie PowerPivot s’avère une puissance de coupe supérieure
  • Action de coupe à double composé
  • Lames à induction durcies au centre, conçues avec précision
  • Traitement thermique pour une résistance à l’usure et une longue durée de vie de coupe
  • Poignées tubulaires en acier pour une résistance et un support de coupe ultimes
  • Réglage du type de vis pour l’écartement et l’alignement de la lame
  • Coupe les matériaux jusqu’à la dureté Brinell 455 ou Rockwell C48
  • N’utilisez JAMAIS de coupe-câbles H.K. Porter sur des circuits, des fils ou des câbles sous tension!