Motion
182TCDW17084AA

MARATHON ELECTRIC
182TCDW17084AA

Moteur à usage général - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07673851
N° MFR182TCDW17084AA
Prix1,065.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182TCDW17084AA

Moteur à usage général - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07673851
N° MFR182TCDW17084AA
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
Prix1,065.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182
  • Longueur du moteur sans arbre
    10.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.50 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.44 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.31 po
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    15.6/7.8 A
  • Courant de pleine charge
    15.60 / 7.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856092182
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, châssis 182T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, châssis 182T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856092182
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM I141A DP 115/230V 182T 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2