Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieRose
- Longueur de la soie2.36
- Largeur de la tête du balai2.6 po
Détails
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
Description du fabricant
31741 BROOM HEAD PINK 16"
- Ce balai de balayage entièrement codé par couleur est doté de deux types de soies pour ramasser chaque particule; les soies rigides délogent la saleté tenace et les soies douces balayent les particules libres;