Motion
1222RCU
Clé mixte - 11/16 po taille de clé à bout carré, 11/16 po taille de clé à bout ouvert, 10-29/32 po OAL
N° D’ARTICLE MI07681103
N° MFR1222RCU
Prix59.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 11/16 po taille de clé à bout carré, 11/16 po taille de clé à bout ouvert, 10-29/32 po OAL
N° D’ARTICLE MI07681103
N° MFR1222RCU
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
Votre prix59.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    15/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/16 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/2 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/16 po
  • Global Longueur  
    10-29/32 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    662459992451

Aperçu

Description du fabricant
1222RCU CLÉ MIXTE RTCHG 11/16" RÉV.
  • L’acier allié est forgé avec précision et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
  • Le placage nickel-chrome aide à protéger contre la corrosion et facilite le nettoyage
  • Les rainures à bout ouvert SUPERCOMBO dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
  • L’ouverture du boîtier SUPERTORQUE permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins, mais la zone de force de clé est placée sur les surfaces planes derrière les points
  • Poignée de clé plus longue dimensionnée pour un confort et un équilibre optimaux, offrant un effet de levier accru, en particulier dans les espaces restreints
  • Le levier de marche arrière à profil bas et à action facile ne vous gênera pas
  • L’engrenage à cliquet comporte jusqu’à 80 dents, minimisant l’arc de balancement dans les endroits restreints
  • Les extrémités de la boîte sont décalées de 15° pour le dégagement des jointures
  • Tailles pour un confort et un équilibre optimaux
  • Forgé et assemblé aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon