Spécifications
Dimensions
- Poids162 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse74 gal (É.-U.)
- Matériau du contenantBoîte - Polyéthylène;Chaussettes, tapis, oreillers et pâtes - Polypropylène
- Type de contenantPoitrine
- Liquides absorbésAcides, bases, inconnus
- Comprend3 - Coussin d'absorbant chimique PIG HazMat de diamètre ext. 3 po x 46 po L (124CR), tampon de tapis absorbant chimique PIG HazMat de 8 - 15 po x 20 po L (MAT301), sacs d'élimination en polyéthylène de 2 - 18 po x 30 po H (BAG201-S), étiquette d'étanchéité inviolable de 6 - 2 po x 6 po L (LBL100), 1 - Instructions et seau en plastique de 1 - 5-Gallon po avec couvercle
Aperçu
- UV-resistant polyethylene container keeps absorbents clean and dry indoors or out Highly-visible color helps you locate the kit faster Hinged lid is lockable for extra security PIG HazMat Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads and Pillows absorb; PIG HazMat Pulp cleans up residue on rough surfaces PIG HazMat Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide 31"-wide chest fits through standard doors and aisles and has forklift entry for easy moving Bold "Spill Kit" lettering for quick identification Includes temporary disposal bags, ties and instructions Mounted on 8" no flat wheels that roll easily over uneven surfaces; brakes hold kit in place Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents proven for rapid response For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.