Motion
19SPA05Q

CLECO
19SPA05Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée en ligne, 1/8 dans la taille de mèche compatible, 1/8 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 660 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687272
N° MFR19SPA05Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19SPA05Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée en ligne, 1/8 dans la taille de mèche compatible, 1/8 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 660 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687272
N° MFR19SPA05Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/8 po
  • Longueur totale
    9.5 po
  • Poids de l’outil
    1.5 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643050
  • Vitesse maximale
    660 tr/min
  • Couple maximal
    45 po
  • Couple minimum
    10 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Aucune vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
19SPA05Q TOURNEVIS EN LIGNE, EMBRAYAGE,
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès