Motion
3179X12
Bouchon de tuyau à entraînement carré
N° D’ARTICLE MI07687469
N° MFR3179X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon de tuyau à entraînement carré
N° D’ARTICLE MI07687469
N° MFR3179X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.625 po / 15.875 mm
  • Longueur
    1.145 po / 29.083 mm
  • Poids
    0.138 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3179X12 TUYAU