Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.375 po / 60.325 mm
- Longueur2.62 po / 66.548 mm
- Poids1.44 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-7/8-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1-1/2-11-1/2
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).