Motion
423435
Dégraissant transparent au citron
N° D’ARTICLE MI07688751
N° MFR423435
Prix430.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant transparent au citron
N° D’ARTICLE MI07688751
N° MFR423435
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
Prix430.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    13.50 po.
  • Longueur
    11.75 po.
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 5 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Poids
    42.25 lb
  • Largeur
    11.75 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huile, goudron, adhésif, mastic et plus encore
  • Instructions pour la demande
    Voir l’étiquette - Applications multiples
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    distillats de pétrole, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Méthode supérieure à 200°F  : TCC
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858423443
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Citron
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Planchers, équipements et drains en béton
  • CUP_NON
    690858423443

Aperçu

Description du fabricant
423435 DÉGRAISSANT TRANSPARENT AU CITRON ZEP 5GL
  • Hautement efficace; rinçable à l’eau; respecte toutes les réglementations d’État en matière de COV; point d’éclair élevé; non dangereux; biodégradable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif