Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Taille du tuyau1/4 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale9.6 po
- Poids de l’outil3.6 lb
Détails
- Consommation d'air20 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style mandrinJacobs
- Capacité de perçage en métalContingent sur la densité du matériau
- Capacité de perçage du bois1/4 po
- Type d’échappementArrière
- Style de poignéeMilieu
- Puissance0.7 hp
- Numéro CUP du fabricant697099643623
- MatérielMétal
- Vitesse maximale550 tr/min
- Puissance nominale0.70 hp
- RéversibleNon réversible
- SérieSérie 135 DPV
- CUP_NON697099643623
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1 an
Aperçu
- Vitesse variable
- Commande de vitesse régulée étalonnée
- Boîtier en aluminium
- Mandrin Jacobs®