Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche78100, 78101, 78104, 75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Stinger, Stinger DS, Stinger DS HL, Stinger HL, Stinger 2020, DEL PolyStinger, DEL PolyStinger DS
- Numéro CUP du fabricant80926751156
- CUP_NON080926751156