Motion
DCE400B

DEWALT
DCE400B

Extenseur PEX - Sans fil, 20 V max.*, tubulure PEX Type-A, 3/8 - 1 po de capacité d’expansion, vitesse de 60 spm
N° D’ARTICLE MI07704598
N° MFRDCE400B
Prix504.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCE400B

Extenseur PEX - Sans fil, 20 V max.*, tubulure PEX Type-A, 3/8 - 1 po de capacité d’expansion, vitesse de 60 spm
N° D’ARTICLE MI07704598
N° MFRDCE400B
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
Prix504.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’outil
    6.75 po
  • Poids de l’outil
    3.93 lb
  • Poids
    10.1 lb

Détails

  • Accroître la capacité
    3/8 - 1 po
  • Comprend
    (1) Extenseur DCE400 PEX, (1) Boîte de trousse, (1) Graisse pour extenseur PEX
  • Numéro CUP du fabricant
    885911502290
  • Puissance nominale
    20 V max.*
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Vitesse
    60 spm
  • Style de tube
    PEX Type-A
  • CUP_NON
    885911502290

Aperçu

Description du fabricant
DCE400B OUTIL D'EXPANSION PEX 1 PO NU
  • Agrandit de 3/8 po à 1 po Tubulure Pex Type-A
  • Action automatique de la tête rotative pour une expansion uniforme
  • Actionnement complet de la gâchette pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Lampe de travail à DEL brillante pour éclairer les zones sombres
  • Crochets de suspension et de ceinture à deux côtés pour un rangement pratique
  • Surmoulage en caoutchouc pour une prise confortable et ergonomique
  • Utilise les têtes PEX DEWALT . Compatible avec les têtes Milwaukee et Uponor. (Milwaukee est une marque déposée de Milwaukee Electric Tool Corp. Uponor est une marque déposée d’Uponor Oyj.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté