Motion
6100/M
Tamer en métal .
N° D’ARTICLE MI07705566
N° MFR6100/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tamer en métal .
N° D’ARTICLE MI07705566
N° MFR6100/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    64.77 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    4.08 kg

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Tricot côtelé
  • Description
    Utilisé pour le soudage Tig, la fabrication de métaux
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078483
  • CUP_NON
    662909078483

Aperçu

Description du fabricant
GANT ENDUIT DE SILICONE 6100/M
  • Cote ARC : ATPV 6.9 cal/cm2
  • EPI 1 (HRC 1)
  • La coquille innovante en fibre mélangée Modacrylic FR offre une résistance à la chaleur et une protection contre les coupures
  • Le revêtement à pois en silicone FR offre une excellente dextérité, un grand confort et une excellente protection contre la chaleur
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.