Motion
69-534G MARTEAU À DÉCÈS

Gearwrench
69-534G DEAD BLOW HAMMER

MARTEAU À PERCUSSION 52OZ URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI07707216
N° MFR69-534G DEAD BLOW HAMMER
Prix130.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-534G DEAD BLOW HAMMER

MARTEAU À PERCUSSION 52OZ URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI07707216
N° MFR69-534G DEAD BLOW HAMMER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.75 po, 2-3/4 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    2.3100 lb, 53 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    15-1/4 po
  • Plage de longueur globale
    14" - 20.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
69-534G MARTEAU À DÉCÈS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon