Motion
70-556G

Gearwrench
70-556G

5 pièces, 5/32 à 5/16 po, ensemble de poinçons à goupille à tige hexagonale, livré en rouleau
N° D’ARTICLE MI07707217
N° MFR70-556G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
70-556G

5 pièces, 5/32 à 5/16 po, ensemble de poinçons à goupille à tige hexagonale, livré en rouleau
N° D’ARTICLE MI07707217
N° MFR70-556G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Plage de tailles
    5/32 - 5/16 po
  • Tailles incluses
    5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

Détails

  • Type de contenant
    Rouleau
  • Nombre de pièces
    5
  • Code PSC
    5120
  • Type de groupe de pointages
    Épingle
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
70-556G 5PC GOUPILLE DE PRISE TL ACIER LNG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon