Motion
G1X4LG6

Panduit
G1X4LG6

Conduit de câblage de type G Panduct® – Fente large – Largeur de fente : 0.31 po
N° D’ARTICLE MI07708628
N° MFRG1X4LG6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
G1X4LG6

Conduit de câblage de type G Panduct® – Fente large – Largeur de fente : 0.31 po
N° D’ARTICLE MI07708628
N° MFRG1X4LG6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G1X4LG6, CONDUIT DE CÂBLAGE G, GRIS CLAIR
  • La conception large de la fente/du doigt offre une plus grande rigidité de la paroi latérale et peut être utilisée avec une large gamme de tailles de faisceau de fils
  • Trous de montage
  • Matériau : PVC sans plomb
  • Longueur de la base et du couvercle : 6 pi
  • Température d’utilisation continue reconnue UL : 122°F (50°C)
  • Indice d’inflammabilité UL 94 du V-0
  • Conforme à l’exigence NFPA 79-2015 section 13.3.1 pour les matériaux ignifuges
  • Fabricant : Panduit