Spécifications
Détails
- Type d’attache de câbleService intensif
- MatérielNylon
- Quantité du colis25
Aperçu
- Fait de nylon stabilisé à la chaleur 6.6
- Généralement utilisé pour les applications lourdes
- Le matériau résistant aux intempéries offre une meilleure résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette (utilisation intérieure ou extérieure)
- Matériau stabilisé à la chaleur pour les applications à haute température jusqu’à 239°F (115°C) (utilisation intérieure)
- L’onglet de dégagement permet une libération et une réutilisation faciles lorsque des changements sont anticipés pendant le développement, la production ou l’entretien sur le terrain