Motion
RUBAN D’ÉPISSURE REPULPABLE 17599

3M
17599 SPLICING REPULPABLE TAPE

3M™ Ruban à revêtement unique résistant à la pulvérisation R3187, Kraft, 48 mm x 55 m, 7.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07713292
N° MFR17599 SPLICING REPULPABLE TAPE
Prix56.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17599 SPLICING REPULPABLE TAPE

3M™ Ruban à revêtement unique résistant à la pulvérisation R3187, Kraft, 48 mm x 55 m, 7.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07713292
N° MFR17599 SPLICING REPULPABLE TAPE
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
Prix56.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.9 po

Détails

  • Application
    - Base de départ - Épissures de fesses - Fermeture de rouleau
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131175990
  • CUP_NON
    00051131175990

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉPISSURE REPULPABLE 17599
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction repulpable élimine le besoin d’enlever l’épissure des déchets et empêche la contamination de l’usine de papier cassée
  • L’endos robuste et conformable rend le ruban idéal pour les applications d’épissage, de tabulation et de fermeture de rouleau sur une grande variété de papiers
  • Adhésif résistant à la chaleur à haute adhérence qui offre une adhérence instantanée à une grande variété de grades de papier
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180
  • Une excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 400°F/200°C) en fait un choix idéal pour le traitement Web