Motion
460NS

3M
460NS

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP460NS, blanc cassé, Duo-Pak de 50 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI07714479
N° MFR460NS
Prix66.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
460NS

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP460NS, blanc cassé, Duo-Pak de 50 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI07714479
N° MFR460NS
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
Prix66.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089682
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00638060089682

Aperçu

Description du fabricant
DP460 NS 50ML CHARIOT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une durée de vie de 60 minutes avec une résistance à la manipulation en quatre heures permet suffisamment de temps pour le repositionnement
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue élevée pour résister aux conditions exigeantes
  • Performance environnementale exceptionnelle
  • Résistance élevée à l’écaillage et au cisaillement pour des liaisons solides dans les applications critiques
  • Formule sans affaissement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon