Motion
CEINTURE EN TISSU 3M CUBITRON II PELLICULE 981F 3 PO X 132 PO, 36+, POIDS YF, 25 PAR CAISSE

3M
3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F,3" X 132" FILM, 36+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 981F, 3 x 132 in, 36+, YF-weight, Film-lok 25 per case
N° D’ARTICLE MI07715610
N° MFR3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F,3" X 132" FILM, 36+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE
Prix38.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F,3" X 132" FILM, 36+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 981F, 3 x 132 in, 36+, YF-weight, Film-lok 25 per case
N° D’ARTICLE MI07715610
N° MFR3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F,3" X 132" FILM, 36+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE
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
Prix38.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060055038
  • CUP_NON
    00638060055038

Aperçu

Description du fabricant
3M COURROIE EN TISSU CUBITRON II 981F 3 PO X 132 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécifiquement pour le meulage sur des substrats métalliques souples comme l’aluminium, le laiton et le bronze
  • Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement pour le meulage et la finition des métaux mous
  • Le lubrifiant sec intégré réduit la charge lors du meulage des métaux mous
  • Forte adhérence minérale pour réduire le coquillage lors du meulage sur le bord de la courroie
  • L’endos en tissu de polyester robuste de poids Y résiste à la finition et au meulage agressif
  • Le matériau en polyester résistant à l’eau peut être utilisé avec des liquides de refroidissement pour réduire les températures de meulage
  • La liaison de résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good