Motion
66243482066

NORTON ABRASIVES
66243482066

Roue d’entretien de rail métallique RailCut - Type 01/41, diamètre de roue de 16 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07719291
N° MFR66243482066
Prix70.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243482066

Roue d’entretien de rail métallique RailCut - Type 01/41, diamètre de roue de 16 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07719291
N° MFR66243482066

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    31.30 lb
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243482066
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66243482066 16 X 1/8 X 1 TYPE 01 A/O
  • Roues abrasives en oxyde d’aluminium de qualité conçues pour les travaux où le bas prix initial est un critère d’achat clé
  • Côté renforcé avec côtés rugueux; homologué pour les applications de 20,000 pi2/min
  • Conçu pour une utilisation polyvalente; grande polyvalence sur une variété de matériaux de rail
  • Un bon choix pour les petits travaux et les applications où le rendement n’est pas mesuré
  • Applications typiques de coupure de rail de 16 po