Motion
66252843615

NORTON ABRASIVES
66252843615

Roue centrale en métal enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI07719298
N° MFR66252843615
Prix6.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843615

Roue centrale en métal enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI07719298
N° MFR66252843615
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
Prix6.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 en 11 UNC
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Largeur de la jante avant
    1/8 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    3.30 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    1/8 pour la coupe, l’entaillage, le meulage léger
  • Application
    Coupe, entaillage, meulage léger
  • Type d’arbre
    Trou fileté
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Type 27
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Comp. outil
    Meuleuse d’angle
  • CUP_NON
    66252843615
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843615 5 X 1/8 X 5/8-11 TYPE 27 A/O
  • Oxyde d’aluminium de qualité à un prix concurrentiel
  • 1/8 po sont conçus pour être utilisés à un angle de 90 degrés pour les tuyaux de tronçonnage, d’entaillage ou de nettoyage et les cordons de soudure
  • Mélange de dureté et de liaison pour offrir le meilleur mélange de vitesse de coupe et de durée de vie
  • Bon choix lorsque le bas prix initial est nécessaire pour les petits travaux ou les opérateurs inexpérimentés
  • Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
  • Avec moyeu à changement rapide pour des changements de roue sans outil pour augmenter la productivité