Motion
66254491776

NORTON ABRASIVES
66254491776

Disque à lamelles - type 29, diamètre du disque : 6 po, trou central : 7/8 po, grain : P40, 10200 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI07719314
N° MFR66254491776
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254491776

Disque à lamelles - type 29, diamètre du disque : 6 po, trou central : 7/8 po, grain : P40, 10200 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI07719314
N° MFR66254491776
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    3.70 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Matériau de support
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Vitesse maximale
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Métal R828
  • CUP_NON
    66254491776

Aperçu

Description du fabricant
66254491776 6 X 7/8 TYPE 29 40 GRAIN A/O
  • Abrasif en alumine de zircone de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie - à un prix initial bas
  • Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain 40 grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords