Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- CouleurNoir
- GradeMoyen
- Numéro de grain120
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis100
- CUP_NON66261132507
Aperçu
- Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
- Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et revêtement à grain spécial pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Convient aux applications nécessitant une option économique
- Grain moyen pour les applications d’ébarbage, de nettoyage et de finition
- Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers