Motion
AXK 5070

SKF
AXK 5070

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI07720152
N° MFRAXK 5070
Prix30.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 5070

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI07720152
N° MFRAXK 5070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    COMME 5070, GS 81110, LS 5070, WS 81110
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577710031
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28.5 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316577710031

Aperçu

Description du fabricant
AXK 5070 AIGUILLE BRG