Motion
DM1320PF

MCR SAFETY
DM1320PF

Lunettes de protection antibuée Max6™ MAX6 - MAX6 antibuée, verres transparents, monture en métal pistolet/couleur du modèle, antibuée, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07720190
N° MFRDM1320PF
Prix16.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
DM1320PF

Lunettes de protection antibuée Max6™ MAX6 - MAX6 antibuée, verres transparents, monture en métal pistolet/couleur du modèle, antibuée, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07720190
N° MFRDM1320PF
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
Prix16.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Couleur du cadre
    Métal du pistolet
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    MAX6 Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Antibuée
  • Numéro CUP du fabricant
    766868542167
  • Type de pièce sonore
    Cœur de fil/TPR
  • Gamme de produits
    Dominateur de l’année DM3
  • Style de branches
    Cœur de fil/TPR
  • CUP_NON
    766868542167
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
CADRE TRANSPARENT DM1320PF DOMINATEUR 3 , TRANSPARENT
  • Mode italienne, design axé sur le sport
  • Coussinets de nez à âme métallique ajustables de façon indépendante
  • Branches en TPR ajustables avec âme en fil souple co-injectées
  • Cadre noir conçu pour les forces armées et policières
  • Revêtements pour miroir MAX3™, MAX6™, ou BOSSMAN.
  • Atteint ou dépasse Z87+ et vitesse élevée militaire
  • Pistolet TPR métal/rouge, TPR transparent/bleu, TPR noir/noir ou TPR jaune/bleu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté