Motion
F32T8/SPX41/ECO2

USHIO America Inc
F32T8/SPX41/ECO2

Ampoule linéaire fluorescente, forme d’ampoule tubulaire (T), 32 W, 3000 lm, durée de vie de l’ampoule de 36000 heures, 36 par boîte
N° D’ARTICLE MI07723085
N° MFRF32T8/SPX41/ECO2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USHIO America Inc
F32T8/SPX41/ECO2

Ampoule linéaire fluorescente, forme d’ampoule tubulaire (T), 32 W, 3000 lm, durée de vie de l’ampoule de 36000 heures, 36 par boîte
N° D’ARTICLE MI07723085
N° MFRF32T8/SPX41/ECO2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    G13
  • Diamètre total
    1 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Puissance
    32 W

Détails

  • Type de base
    Bi-broches moyennes
  • Durée de vie de l’ampoule
    36000 heures
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Certification
    Conforme aux normes énergétiques de la loi 2012 sur l’éclairage, conforme au TCLP
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    85
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Code de lampe
    T8
  • Sortie lumineuse
    3000 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Quantité du colis
    36 par boîte
  • Tension
    120 VCA

Aperçu

Description du fabricant
3000101 F32T8/841 AMPOULES