Motion
55718 DISQUE DE FILM STIKIT 375L  P1200 5" XNH

3M
55718 STIKIT FILM DISC 375L P1200 5"XNH

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P1200 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI07729803
N° MFR55718 STIKIT FILM DISC 375L P1200 5"XNH
Prix1.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55718 STIKIT FILM DISC 375L P1200 5"XNH

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P1200 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI07729803
N° MFR55718 STIKIT FILM DISC 375L P1200 5"XNH
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
Prix1.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P1200
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141557182
  • Application du matériel
    Réparation et nivellement des défauts, élimination des défauts, ponçage intermédiaire, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, préparation et réparation de finition AOEM
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051141557182

Aperçu

Description du fabricant
55718 DISQUE DE FILM STIKIT 375L P1200 5" XNH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos 3M™ Stikit pour s’appliquer et s’enlever facilement, et une doublure empêche la poussière et les débris de contaminer l’adhésif
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées