Motion
35028
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 700 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 47 po
N° D’ARTICLE MI07732015
N° MFR35028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 700 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 47 po
N° D’ARTICLE MI07732015
N° MFR35028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    5 po
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    19 po
  • Largeur totale
    33 po
  • Poids à l’expédition
    52 lb
  • Poids
    50 lb
  • Diamètre de la roue
    10-1/2 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues pneumatiques
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Non équipé d’un anneau de levage
  • Poteau de verrouillage équipé
    Pas d’équipement de poteau de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    697841209695
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière non incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    700 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À DEUX CYLINDRES 35028
  • Configuré avec des roues pneumatiques à moyeu en acier de 10.5-in (267 mm) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, sans effort requis
  • Capacité nominale de 318 kg (700 lb)
  • Accepte deux bouteilles de gaz de diamètre combiné allant jusqu’à 584 mm (23 po), y compris les bouteilles de carburant et d’oxydant courantes dans les applications de soudage
  • Ne compromettez jamais la sécurité lorsque vous manipulez des bouteilles de gaz comprimé lourd.
  • Fabriqués en tube d’acier rond de 1 po (25 mm) et 1.25-in po (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces camions durables à double cylindre offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • La plaque de plancher de chargement unique à hauteur zéro repose à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Maintenez les bouteilles de gaz en place indépendamment pour une sécurité accrue.
  • Courroies de support en polypropylène robustes de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
  • La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
  • Les poteaux de verrouillage et le système de plaques de collet en option, modèle 35084 , assurent l’immobilisation totale du cylindre, ou accessoirisent les chariots manuels avec un plateau à outils ou une boîte à outils verrouillable pour fixer les torches et autres équipements, modèles 35388 et 35386 respectivement.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.