Motion
35032
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 1000 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 47 po
N° D’ARTICLE MI07732018
N° MFR35032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 1000 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 47 po
N° D’ARTICLE MI07732018
N° MFR35032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    5 po
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Taille de la roulette arrière
    3 po
  • Poids à l’expédition
    68 lb
  • Poids
    65 lb
  • Diamètre de la roue
    10-1/2 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues pneumatiques
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Non équipé d’un anneau de levage
  • Poteau de verrouillage équipé
    Pas d’équipement de poteau de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    697841209992
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À DEUX CYLINDRES 35032
  • Configuré avec des roues pneumatiques à moyeu en acier de 10.5-in (267 mm) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, sans effort requis
  • Comprend des ensembles de roulettes pivotantes doubles de 76 mm (3 po) pour un transport plus facile et stable; se replie à plat pour le rangement
  • Capacité nominale de 454 kg (1 000 lb)
  • Accepte deux bouteilles de gaz de diamètre combiné allant jusqu’à 584 mm (23 po), y compris les bouteilles de carburant et d’oxydant courantes dans les applications de soudage
  • Ne compromettez jamais la sécurité lorsque vous manipulez des bouteilles de gaz comprimé lourd.
  • Fabriqués en tube d’acier rond de 1 po (25 mm) et 1.25-in po (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces camions durables à double cylindre offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • La plaque de plancher de chargement unique à hauteur zéro repose à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Le chariot à roulettes est doté de barres en acier épais et de rondelles en nylon pour un pliage en douceur et un rangement facile dans les espaces restreints.
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Maintenez les bouteilles de gaz en place indépendamment pour une sécurité accrue.
  • Courroies de support en polypropylène robustes de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
  • La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
  • Les poteaux de verrouillage et le système de plaques de collet en option, modèle 35084 , assurent l’immobilisation totale du cylindre, ou accessoirisent les chariots manuels avec un plateau à outils ou une boîte à outils verrouillable pour fixer les torches et autres équipements, modèles 35388 et 35386 respectivement.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.